Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM DGB25FT D-SUB-BUCHSE, STANDARD, 25POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4058417
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     DGB25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
L-COM
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Field Termination Series
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DGB25FT, 4058417, 405-8417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.