Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM LCAT1004-10 HF-DÄMPFUNGSGLIED 2W/10 N-STECKER/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058438
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     LCAT1004-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
Dämpfung: 10 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: DC bis 3GHz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C
  • Eingangsleistung: 2 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: To Be Advised
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, L-COM, LCAT1004-10, 4058438, 405-8438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 135,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,86*
    € 252,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,63*
    € 245,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,72*
    € 221,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 165,19*
    € 196,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 155,49*
    € 185,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 148,50*
    € 176,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,25*
    € 160,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.