Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI - TE CONNECTIVITY 225459-E SENSORSTECKER, M12, ABG, 5POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     225459-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: LCP (Flüssigkristallpolymer)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, ERNI - TE CONNECTIVITY, 225459-E, 4058521, 405-8521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.