Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER DLM60-10 M9GR MODULARES NETZTEIL, PROGR., 60V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058547
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DLM60-10 M9GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Modulare
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: DLM Series
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsleistung, max.: 600 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.009,84*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.104,45*
    € 3.694,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.078,65*
    € 3.663,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.027,04*
    € 3.602,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.009,84*
    € 3.581,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.