Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER XG60-25R MODULARES NETZTEIL, PROGR., 60V, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058551
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     XG60-25R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzteile
Lasten
Messtechnik
Modulare
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: XG 1500 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 25 A
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.047,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.243,39*
    € 3.859,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.209,98*
    € 3.819,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.112,54*
    € 3.703,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.065,32*
    € 3.647,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.047,65*
    € 3.626,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.