Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ECS INC INTERNATIONAL ECS-320-8-37B2-CTN-TR QUARZ, 32MHZ, 8PF, SMD, 2MMX1.6MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4059118
Hersteller:
ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
ECS-320-8-37B2-CTN-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ECX-1637B2 Series
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
8 pF
Frequenztoleranz + / -:
10 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 2mm x 1.6mm
Nennfrequenz:
32 MHz
Frequenzstabilität + / -:
20 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ECS INC INTERNATIONAL
,
ECS-320-8-37B2-CTN-TR
,
4059118
,
405-9118
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,182*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen