Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-250-10-36Q-ES-TR QUARZ, 25MHZ, 10PF, SMD, 2.5MMX2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059218
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-250-10-36Q-ES-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-2236Q Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-250-10-36Q-ES-TR, 4059218, 405-9218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,283*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.