Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-.327-6-34QCS-TR QUARZ, 32.768KHZ, SMD, 3.2MMX1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059315
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-.327-6-34QCS-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ECX-34Q Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-.327-6-34QCS-TR, 4059315, 405-9315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,574*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.