Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ECS INC INTERNATIONAL ECS-.327-6-1210-TR QUARZ, 32.768KHZ, SMD, 1.2MMX1MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4059390
Hersteller:
ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
ECS-.327-6-1210-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ECX-1210 Series
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
6 pF
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 1.2mm x 1mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ECS INC INTERNATIONAL
,
ECS-.327-6-1210-TR
,
4059390
,
405-9390
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,824*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen