Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY DUTKD2.5 MESSERTRENNKLEMME, DIN-SCHIENE, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059522
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     DUTKD2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, ELKAY, DUTKD2.5, 4059522, 405-9522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,597*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.