Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY DBK 1X2 VERTEILERBLOCK, 5POS, 57A/800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059536
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     DBK 1X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 57 A
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 1 AWG
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 6 AWG
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Nennspannung: 800 V
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Schraube
  • Anzahl der Pole: 5-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Verteilerblöcke, ELKAY, DBK 1X2, 4059536, 405-9536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.