Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY DBD16 VERTEILERBLOCK, 7POS, 76A/630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059539
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     DBD16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
ELKAY
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 76 A
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • Nennspannung: 630 V
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Schraube
  • Anzahl der Pole: 7-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DBD16, 4059539, 405-9539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.