Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKAY DBD35 VERTEILERBLOCK, 8POS, 125A/630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059540
Hersteller:
     Elkay
Herst.-Nr.:
     DBD35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
ELKAY
Anzahl der Pole: 8-polig
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 125 A
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Nennspannung: 630 V
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Schraube
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DBD35, 4059540, 405-9540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.