Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI - TE CONNECTIVITY 254590-E STECKV. STIFTLEISTE 40POS, 2REIH, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060037
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     254590-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: SMC Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, ERNI - TE CONNECTIVITY, 254590-E, 4060037, 406-0037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 140.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 280 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 5600 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.