Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI - TE CONNECTIVITY 354863-E STECKV MEZZANINE MISCHPOL, 10POS, 1ROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     354863-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array-Steckverbinder
Mezzanine
Steckverbinder
ERNI - TE CONNECTIVITY
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, gerade
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: MicroStac Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Mischpol
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 354863-E, 4060116, 406-0116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 650.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 3900 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 650000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.