Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6EPR44212 FLAMMENSENSOR, 1 KANAL, DIGITAL, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060256
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6EPR44212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sichtfeld: 100°
  • Produktpalette: ezPyro Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Filteröffnung: 5.2 x 4.2mm
  • Flammensensor: Digitaler Sensor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Seriell I2C
  • Gehäuse des Flammensensor: TO-39
  • Filtertyp: 3.91µm, Bandpassfilter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flammensensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6EPR44212, 4060256, 406-0256
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 43,22*
    € 51,93*
    Lager 139
    86
    1
    € 14,99*
    ab € 45,25*
    € 77,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,35*
    € 92,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,09*
    € 78,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,27*
    € 62,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.