Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6EPY12211R FLAMMENSENSOR, 1 KANAL, DIGITAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060263
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6EPY12211R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammensensoren
Infrarotsensoren
Pyroelektrische
Sensoren
Sichtfeld: 90°
  • Produktpalette: ezPyro Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Filteröffnung: 1.65mm
  • Flammensensor: Digitaler Sensor
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Seriell I2C
  • Gehäuse des Flammensensor: SMD 5.65mm x 3.7mm x 1.55mm
  • Filtertyp: 3.91µm, Bandpassfilter
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.