Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-S6PY0573 FLAMMENSENSOR, 1 KANAL, ANALOG, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060269
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S6PY0573
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sichtfeld: 100°
  • Produktpalette: ezPyro Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Filteröffnung: 5.2 x 4.2mm
  • Flammensensor: Analoger Sensor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Evaluationskit/-modul: -
  • Sensorausgang: Analog
  • Gehäuse des Flammensensor: TO-39
  • Filtertyp: 4.35µm, Bandpassfilter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flammensensoren, Infrarotsensoren, Pyroelektrische, Sensoren, Wandler, BROADCOM, AFBR-S6PY0573, 4060269, 406-0269
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 42,20*
    € 50,82*
    Lager 139
    83
    1
    € 14,99*
    ab € 47,35*
    € 78,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,75*
    € 93,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,90*
    € 91,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,33*
    € 67,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.