Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CSL0416WBCW1 LED, WEISS, SIDE-VIEW, 3.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4061190
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CSL0416WBCW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: CSL0416WBCW Series
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 30 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 117 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 20 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: -
  • LED-Farbe: Weiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, ROHM, CSL0416WBCW1, 4061190, 406-1190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,59*
    Lager 139
    1995
    1
    € 14,99*
    ab € 0,621*
    € 2,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.