Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASM6-SRD0-AHK0H LED, ROT, 111LM, 1.96W, 130ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4061309
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASM6-SRD0-AHK0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Produktpalette: ASM6 Series
  • Lichtstrom bei Test: 111 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Verlustleistung Pd: 1.96 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • LED-Farbe: Rot
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BROADCOM, ASM6-SRD0-AHK0H, 4061309, 406-1309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,3669
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.