| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4061781 Herst.-Nr.: EHP1VM470F11OT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mmProduktpalette: HP Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial Anschlussabstand: 3.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Bipolar [unpolar] Rippelstrom: 86 mALebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 47 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 35 VProduktbreite: - SVHC: To Be Advised Produkthöhe: 11 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, AISHI, EHP1VM470F11OT, 4061781, 406-1781 |
| | |
| |