Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI EMK1CM101E83D00R KONDENSATOR, 100UF, 16V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061816
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     EMK1CM101E83D00R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 175 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, AISHI, EMK1CM101E83D00R, 4061816, 406-1816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0512*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.