| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4061876 Herst.-Nr.: ERF1EM471G16OT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mmProduktpalette: RF Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 3.5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Polarität: Polarisiert Rippelstrom: - Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 470 µFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktbreite: - Produkthöhe: 16 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, AISHI, ERF1EM471G16OT, 4061876, 406-1876 |
| | |
| |