Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DMR35-ACA2-AC1-R EINBAUMESSGERÄT, 3.5-STELLIG, AC-STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062025
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR35-ACA2-AC1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: AC-Strom
  • Produktpalette: DMR35-ACA Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 11.4 mm
  • Messbereich: 5A bis 10A
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA, DMR35-ACA2-AC1-R, 4062025, 406-2025
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 101,20*
    € 135,70*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 112,20*
    € 138,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,89*
    € 165,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,66*
    € 165,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,57*
    € 156,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,77*
    € 150,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,20*
    € 133,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.