Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED100-03-02 SIGNALLEUCHTE DAUER-/BLINKLICHT 85V ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062680
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED100-03-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED100 ECO Series
  • Außenhöhe: 107 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 85 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED100-03-02, 4062680, 406-2680
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 43,73*
    € 66,57*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 52,78*
    € 71,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,71*
    € 85,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,47*
    € 82,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,85*
    € 79,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,71*
    € 74,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,34*
    € 71,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,78*
    € 62,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.