Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LED201-02-01 (AMBER) SIG.LEUCHT DAUER/BLINK/RUNDUM 24V BERNST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062710
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED201-02-01 (AMBER)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Bernstein
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED201 Series
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerlicht, Blinklicht, Rundumlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 202,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,40*
    € 300,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 252,23*
    € 300,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,06*
    € 272,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,98*
    € 262,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,81*
    € 241,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.