Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED201-02-02 (RED) SIGNALLEUCHTE DAUER/BLINK/RUNDUM 24V ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062712
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED201-02-02 (RED)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED201 Series
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerlicht, Blinklicht, Rundumlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED201-02-02 (RED), 4062712, 406-2712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 212,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 263,40*
    € 313,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,18*
    € 309,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,77*
    € 290,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,05*
    € 283,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,97*
    € 253,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.