Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED201-02-03 (BLUE) SIGNALLEUCHT DAUER/BLINK/RUNDUM 24V BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062713
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED201-02-03 (BLUE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED201 Series
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerlicht, Blinklicht, Rundumlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 219,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 272,30*
    € 324,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 268,26*
    € 319,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,11*
    € 285,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,45*
    € 282,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 219,38*
    € 261,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.