Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED701-02-04 (GREEN) SIGNALLEUCHTE, DAUER/BLITZ, 30V DC, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062727
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED701-02-04 (GREEN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED701 Series
  • Außenhöhe: 125 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte grün 30 v, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED701-02-04 (GREEN), 4062727, 406-2727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 178,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,42*
    € 264,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,01*
    € 263,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,86*
    € 250,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,38*
    € 240,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,51*
    € 212,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.