Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-124-304 STECKDOSENLEISTE 15A/250VAC 5 STECKDOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062742
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-124-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Produktpalette: 4750 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Netzsteckertyp: IEC 60320 Typ E
  • Kabellänge: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Anzahl der Steckdosen: 5 Steckdose(n)
  • Buchse / Steckdose: IEC 60320 Typ F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, SCHURTER, 3-124-304, 4062742, 406-2742
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 5,47*
    € 7,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,40*
    € 8,01*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,77*
    € 9,84*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 3,54*
    € 11,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.