Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S408GSEMB-U1000-3 FLASH-SPEICHERKARTE, MICROSD, 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063639
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S408GSEMB-U1000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Flash-Speicherkarte: MicroSD-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb, micro sd, micro sd delkin, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S408GSEMB-U1000-3, 4063639, 406-3639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.