Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZAEG2N50AX ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 50V, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063641
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZAEG2N50AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
PANASONIC
EZAEG2N50AX
Produktpalette: EZAEG Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 100 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 50 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: 0402 [Metrisch: 1005]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4063641, 406-3641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1429
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0716*
    € 0,4775*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,92*
    € 1,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4775*
    € 0,56823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1778*
    € 0,21158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,775* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.