Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6140C18ANR-G BATTERIE-/AKKUWÄCHTER, SSOT-24-4, 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064614
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6140C18ANR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Zellen: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Lithium-Titanat
  • Schnittstellen: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT-24
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akku-, Akkumanagement, Batterie-, Batteriewächter-ICs, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TOREX, XC6140C18ANR-G, 4064614, 406-4614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,217*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.