Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934040188 MESSLEIT 4MM-STECK/BUCHS GRÜN/GELB 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064809
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934040188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker 25cm
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 9.9 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 250 mm
  • Isolatorfarbe: Grün, Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse, mit Kragen
  • Produktpalette: MAL S WS-B 25/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934040188, 4064809, 406-4809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 8,70*
    € 12,76*
    € 4,00*
    ab € 7,85*
    € 13,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934040100
    ab € 8,70*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934040101
    ab € 9,03*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934040102
    ab € 8,61*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934040103
    ab € 6,10*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934040104
    ab € 7,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.