Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934043101 MESSLEITUNG, 4MM-STECKER/BUCHSE, ROT, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064829
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934043101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Messkabel
Anschlusslänge - imperial: 6.6 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse, mit Kragen
  • Produktpalette: MAL S WS-B 200/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitung, messkabel bananenstecker, messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934043101, 4064829, 406-4829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,95*
    € 18,93*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 12,99*
    € 18,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934043103
    ab € 11,49*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934043104
    ab € 11,35*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934043100
    ab € 8,88*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934043102
    ab € 7,71*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934043188
    ab € 7,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.