Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 934046109 MESSLEITUNG 4MM-STECKER/BUCHS VIOLETT 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064856
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934046109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse, mit Kragen
  • Produktpalette: MAL S GG-B 100/2,5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934046109, 4064856, 406-4856
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,41*
    € 9,57*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 6,68*
    € 9,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046103
    ab € 9,92*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046104
    ab € 9,93*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046106
    ab € 9,91*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046100
    ab € 10,97*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046101
    ab € 11,30*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046102
    ab € 10,71*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046105
    ab € 9,93*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046107
    ab € 5,33*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934046188
    ab € 10,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.