Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS HX6136HL TRANSFORMATOR 1G BASE-T, POE, 2PORT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065254
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HX6136HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kVrms
  • Kompatibel mit: 1G Base-T PoE
  • Anzahl der Ports: 2 Ports
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo pulse, netztrafo, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, PULSE ELECTRONICS, HX6136HL, 4065254, 406-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.