Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851200 ABSCHIRMDICHTUNG, KONTAKTFEDER, NICKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065613
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 408.12 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 15.24 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS Series
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 5.59 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.