Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851140 ABSCHIRMDICHTUNG, KONTAKTFEDER, NICKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065615
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 407.04 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 11.4 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS Series
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.