Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3851020 ABSCHIRMDICHTUNG, KONTAKTFEDER, NICKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065618
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3851020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Berylliumkupfer
  • Länge: 409.79 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 27.18 mm
  • Produktpalette: WE-CSGS Series
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: 5.97 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,73*
    € 57,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.