Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 38401006 ABSCHIRMDICHTUNG HOHLPROF D-FORM SILIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065629
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Silikonelastomer
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 12.37 mm
  • Produktpalette: WE-EGS Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 8.23 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 137,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,31*
    € 228,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,92*
    € 228,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,93*
    € 199,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,14*
    € 181,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 137,44*
    € 163,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.