Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 32401S FOLIE EMI-ABSCHIRMUNG FLEXIBEL RECHTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065634
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     32401S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Spezielles Gummimaterial mit Ferrit-Pulver
  • Länge: 297 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 210 mm
  • Produktpalette: WE-FAS Series
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,57*
    € 164,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,94*
    € 162,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,51*
    € 143,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,64*
    € 135,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,88*
    € 126,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 103,81*
    € 123,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,84*
    € 100,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 83,13*
    € 98,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,07*
    € 85,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.