Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3079548S GEWEBESCHLAUCH, RUND, 100DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065652
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3079548S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
gewebeschlauch
Grundbestandteil: Monel über Neoprenschwamm
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 100 dB
  • Breite: 9.5 mm
  • Produktpalette: WE-GS Series
  • Schirmung: Profilstreifen
  • Tiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3079548S, 4065652, 406-5652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.