Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 30213064 ABSCHIRMDICHTUNG, QUADRATISCH, 86DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065673
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     30213064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Polyurethan-Schaum
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 86 dB
  • Breite: 12 mm
  • Produktpalette: WE-LT Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 6.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.