Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 30829048 ABSCHIRMDICHTUNG, P-FÖRMIG, 80DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065677
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     30829048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Polyurethan-Schaum
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 80 dB
  • Breite: 29 mm
  • Produktpalette: WE-LT Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 4.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,00*
    € 45,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.