Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Gekoppelte Induktivitäten
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 7448844068 INDUKTIVITÄT GEKOPP 6.8UH 0.085 OHM 1.8A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4065790
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
7448844068
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Gekoppelte
Induktivitäten
Produktpalette:
WE-DPC Series
RMS-Strom, parallel:
2.3 A
Induktivität - Parallel:
6.8 µH
Sättigungsstrom, parallel:
1.8 A
Streuinduktivität:
350 nH
DC-Widerstand, max., parallel:
0.085 ohm
Montage der Induktivität:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Qualifikation:
-
Produktbreite:
6 mm
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
4.1 mm
Produktlänge:
6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Gekoppelte Induktivitäten
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
7448844068
,
4065790
,
406-5790
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen