Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479889310 MULTILAYER INDUCTOR, 10UH, 0.6A, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065966
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479889310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: WE-PMI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.625 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 20 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: -
  • Produktbreite: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,58*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.