Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7488960245 CHIP-ANTENNE, 2.45GHZ, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066178
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7488960245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
WURTH ELEKTRONIK
Produktpalette: WE-MCA Series
  • Antennenbaugröße: 5.2mm x 3.7mm x 0.7mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7488960245, 4066178, 406-6178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,728*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.