Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA8PPB1004V DÜNNSCH.WIDERSTAND 1M 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066512
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8PPB1004V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Produktpalette: ERA-8P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung, schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA8PPB1004V, 4066512, 406-6512
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,86*
    Lager 139
    5000
    10
    € 14,99*
    ab € 0,664*
    € 1,504*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 2,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    VT1206BRB071ML
    ab € 0,385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.