Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCL3400-D01 NEIGUNGSMESSER, SENSOR, 2-ACHSEN, DFL-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067159
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCL3400-D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: DFL
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Gyroskop-Messbereich: -
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Zwei-Achsen-Neigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 0.5g, ± 1.1g
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MURATA, SCL3400-D01, 4067159, 406-7159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,21*
    € 85,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,63*
    € 84,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,81*
    € 65,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.